Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 25773 SCOTCH-BRITE ROLOC TSM 1-1/2 PO X NH A VFN

3M
25773 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 1-1/2"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ TSM, 1-1/2 po x NH A VFN, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714946
N° MFR25773 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 1-1/2"XNH A VFN
Prix2.06 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25773 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 1-1/2"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ TSM, 1-1/2 po x NH A VFN, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714946
N° MFR25773 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 1-1/2"XNH A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.06 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    200
  • Numéro de stock du fabricant
    61500151123
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011257730
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • CUP_NON
    00048011257730

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 25773 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.