Motion
92930 MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE 14 PO X3/4 PO X8 PO 5A MÉD

3M
92930 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 14"X3/4"X8"5A MED

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, MF-WL, 5A moyen, 14 po x 3/4 po x 8 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715422
N° MFR92930 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 14"X3/4"X8"5A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92930 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 14"X3/4"X8"5A MED

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, MF-WL, 5A moyen, 14 po x 3/4 po x 8 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715422
N° MFR92930 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 14"X3/4"X8"5A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Largeur totale
    0.75 po
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE DE FINITION MÉTALLIQUE 92930 SCOTCH-BRITE 14 poX3/4 poX8 po5A MED est une meule à ébarbage non tissée Convolute fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 14 po, une épaisseur de meule de 3/4 po, un diamètre de trou central de 8 po et une qualité moyenne, idéale pour le mélange et la finition métallique.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500158748
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011929309
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2550 tr/min
  • CUP_NON
    00048011929309
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
92930 FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La haute conformabilité et l’usure uniforme offrent une puissance de coupe constante pour produire des finis satinés, usinés et brossés de qualité supérieure
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid pour fournir des résultats professionnels sur l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium et d’autres métaux
  • L’action abrasive contrôlée aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La meule hautement conformable finit efficacement les surfaces irrégulières ou profilées
  • La construction enroulée autour d’un noyau en fibre est lisse pour fournir une finition fine et uniforme