Motion
92931 MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE 16 PO X3 PO X10 PO 5A MÉD

3M
92931 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 16"X3"X10"5A MED

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, MF-WL, 5A moyen, 16 po x 3 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715423
N° MFR92931 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 16"X3"X10"5A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92931 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 16"X3"X10"5A MED

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, MF-WL, 5A moyen, 16 po x 3 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715423
N° MFR92931 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 16"X3"X10"5A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    10 po
  • Diamètre total
    16 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Roue Diamètre  
    16 po
  • Roue Épaisseur  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE DE FINITION EN MÉTAL 92931 SCOTCH-BRITE 16 poX3 poX10 po5A MED est une meule à ébarbage non tissée à volute fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 16 po, une épaisseur de meule de 3 po, un diamètre de trou central de 10 po et une qualité moyenne, idéale pour la finition métallique.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500158755
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011929316
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • CUP_NON
    00048011929316
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
92931 FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La haute conformabilité et l’usure uniforme offrent une puissance de coupe constante pour produire des finis satinés, usinés et brossés de qualité supérieure
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid pour fournir des résultats professionnels sur l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium et d’autres métaux
  • L’action abrasive contrôlée aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La meule hautement conformable finit efficacement les surfaces irrégulières ou profilées
  • La construction enroulée autour d’un noyau en fibre est lisse pour fournir une finition fine et uniforme