Motion
7100133244 SCOTCH-BRITE EXL PRO ROUE UNIE, 4 PO X 3.0MM X 3/8 PO, 8

3M
7100133244 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, 4 IN X 3.0MM X 3/8 IN, 8

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL PRO, 4 po x 3.0mm x 3/8 po, 8A CRS, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715425
N° MFR7100133244 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, 4 IN X 3.0MM X 3/8 IN, 8
Prix41.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100133244 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, 4 IN X 3.0MM X 3/8 IN, 8

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL PRO, 4 po x 3.0mm x 3/8 po, 8A CRS, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715425
N° MFR7100133244 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, 4 IN X 3.0MM X 3/8 IN, 8
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
Prix41.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description longue
    La meule unitaire non tissée et ébarbante 7100133244 EXL PRO Scotch-Brite présente un diamètre de meule de 4 po, une épaisseur de 3.0 mm et un diamètre de trou central de 3/8 po dans un grade de 8 , adapté à une finition détaillée.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308132262
  • CUP_NON
    00076308132262

Aperçu

Description du fabricant
7100133244 ÉCOSSE-BRITE EXL PRO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.