Motion
92992 SCOTCH-BRITE EX2 ROUE D’ÉBAVURAGE 6 POX2 POX1 PO8A MÉD

3M
92992 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X2"X1"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 8A moyenne, 6 po x 2 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715445
N° MFR92992 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X2"X1"8A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92992 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X2"X1"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 8A moyenne, 6 po x 2 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715445
N° MFR92992 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X2"X1"8A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE D’ÉBAUCHE 92992 SCOTCH-BRITE EX2 6 poX2 poX1 po8A MED est une meule d’ébavurage non tissée Convolute fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 2 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité moyenne, conçue pour les tâches générales d’ébavurage et de mélange.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500159373
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011929927
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011929927
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 92992 SCOTCH-BRITE EX2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur