Motion
93035 SCOTCH-BRITE EX3 ROUE D’ÉBAVURAGE 8 POX2 POX3 PO8A MÉD

3M
93035 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , X3-WL, 8A moyenne, 8 po x 2 po x 3 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715453
N° MFR93035 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8A MED
Prix451.37 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93035 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , X3-WL, 8A moyenne, 8 po x 2 po x 3 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715453
N° MFR93035 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8A MED
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
Prix451.37 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE D’ÉBAUCHE 93035 SCOTCH-BRITE EX3 8 po X2 po X3 po 8A MED est une roue d’ébavurage non tissée à convolute construite avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de roue de 8 po, une épaisseur de roue de 2 po, un diamètre de trou central de 3 po et une qualité moyenne, idéale pour les applications de mélange.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500159803
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011930350
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011930350
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 93035 SCOTCH-BRITE EX3
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La plus grande rétention et durabilité des bords de la gamme de roues d’ébarbage Scotch-Brite™ offre un ébarbage agressif des bords
  • Spécialement conçu pour conditionner les bords tranchants et les bavures métalliques
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation