Motion
7100243120 REMARQUES POST-IT 653-8AF, 1-3/8 PO X 1-7/8 PO (34,9 MM X 47,6 MM) C

3M
7100243120 POST-IT NOTES 653-8AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) C

Post-it® Notes 653-8AF, 1-3/8 po x 1-7/8 po (34,9 mm x 47,6 mm) Couleurs Capetown
N° D’ARTICLE MI02715454
N° MFR7100243120 POST-IT NOTES 653-8AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100243120 POST-IT NOTES 653-8AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) C

Post-it® Notes 653-8AF, 1-3/8 po x 1-7/8 po (34,9 mm x 47,6 mm) Couleurs Capetown
N° D’ARTICLE MI02715454
N° MFR7100243120 POST-IT NOTES 653-8AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.153 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500159811
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200590306
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité minimale de la commande
    48
  • CUP_NON
    00021200590306

Aperçu

Description du fabricant
7100243120 POST-IT 653-8AF, 1-3/8
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.