Motion
93237 COURROIE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE LS 2-1/2 PO X72 PO PI2

3M
93237 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2-1/2"X72"S SFN

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, SiC Super Fine, 2-1/2 po x 72 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715559
N° MFR93237 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2-1/2"X72"S SFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93237 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2-1/2"X72"S SFN

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, SiC Super Fine, 2-1/2 po x 72 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715559
N° MFR93237 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2-1/2"X72"S SFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500161841
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011932378
  • CUP_NON
    00048011932378

Aperçu

Description du fabricant
93237 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif