Motion
93244 FEUILLE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 48 POX48 POA MOYEN

3M
93244 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING SHEET 48"X48"A MED

Scotch-Brite™ Feuille de conditionnement de surface, 48 po x 48 po A MED, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715564
N° MFR93244 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING SHEET 48"X48"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93244 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING SHEET 48"X48"A MED

Scotch-Brite™ Feuille de conditionnement de surface, 48 po x 48 po A MED, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715564
N° MFR93244 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING SHEET 48"X48"A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    48 po
  • Longueur de la feuille
    48 po
  • Largeur de feuille
    48 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500161916
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011932446
  • Nombre de feuilles
    2
  • CUP_NON
    00048011932446

Aperçu

Description du fabricant
93244 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une variété de tailles et de grades pour répondre aux diverses exigences du projet
  • Code couleur par grade pour réduire le risque d’erreur
  • Fonctionne bien sur le métal, les plastiques et les composites
  • La toile ouverte résiste au chargement, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • Le filet ouvert répond aux irrégularités de surface sans modifier la géométrie de la pièce