Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010524941 3M , 1A1 12-1-.500-5  D60/80 6

3M
7010524941 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 12-1-.500-5 D60/80 6

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 12-1-.500-5 D60/80 653BK
N° D’ARTICLE MI02715584
N° MFR7010524941 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 12-1-.500-5 D60/80 6
Prix2,756.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010524941 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 12-1-.500-5 D60/80 6

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 12-1-.500-5 D60/80 653BK
N° D’ARTICLE MI02715584
N° MFR7010524941 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 12-1-.500-5 D60/80 6
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
Prix2,756.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    13.821 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500162351
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060303177
  • CUP_NON
    00638060303177

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010524941 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.