Spécifications
Dimensions
- Longueur de la courroie60 po
- Largeur de la courroie4 po
- Longueur totale60 po
- Largeur totale4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationConditionnement de surface
- Matériau de supportFilm
- CouleurRouge
- GradeMoyen
- Numéro de stock du fabricant61500162559
- Numéro CUP du fabricant00048011933092
- CUP_NON00048011933092
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Excellente courroie polyvalente, idéale pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage
- L’endos en pellicule de nylon est résistant à l’étirement pour une action de coupe étroite et continue
- Les courroies à endos filmé fonctionnent très bien sur les ponceuses à course lorsqu’une friction réduite à l’arrière de la courroie est souhaitée
- Les cavités entre les fibres de nylon permettent aux débris de s’échapper, ce qui aide à réduire la charge
- Les fibres se décomposent graduellement pour révéler des minéraux frais, produisant des coupes constantes
- Disponible dans une gamme de grades, minéraux et formes converties
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.