Motion
93349 COURROIE D’ÉTAT DE SURFACE SCOTCH-BRITE SE 1 PO X30 PO A CRS

3M
93349 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1"X30"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface SE, SE-BS, A/O, grossière, 1 po x 30 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715620
N° MFR93349 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1"X30"A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93349 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1"X30"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface SE, SE-BS, A/O, grossière, 1 po x 30 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715620
N° MFR93349 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1"X30"A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    30 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Multicolore
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500162955
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011933498
  • CUP_NON
    00048011933498

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAT DE LA SURFACE 93349 SCOTCH-BRITE SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Courroie non tissée robuste offerte dans une large gamme de grades pour l’ébarbage et la finition robustes
  • À utiliser sur le support arrière et l’équipement hors de la main
  • L’endos renforcé et la toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • Coupe agressive sans gougeage, élimine les imperfections de surface, les lignes de broyage, le moulin et autres marques