Motion
93454 MEULE À POLIR ET À COUPER SCOTCH-BRITE 8 PO X4 PO X3 PO 7A CRS

3M
93454 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X4"X3"7A CRS

Scotch-Brite™ Roue de coupe et de polissage, CP-WL, 7A grossière, 8 po x 4 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715652
N° MFR93454 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X4"X3"7A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93454 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X4"X3"7A CRS

Scotch-Brite™ Roue de coupe et de polissage, CP-WL, 7A grossière, 8 po x 4 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715652
N° MFR93454 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X4"X3"7A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La meule à polir SCOTCH-BRITE 93454 de 8 po à X4 po à X3 po7A CRS est une meule non tissée ou à ébavurage construite avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de trou central de 3 po, un grade grossier, un diamètre de meule de 8 po et une épaisseur de meule de 4 po, convient aux opérations de polissage, de mélange et de finition de surface agressives.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500164001
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011934549
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011934549

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 93454 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good