Motion
DISQUE DE PELLICULE DE FINITION 00969 HOOKIT 6 PO P1000

3M
00969 HOOKIT FINISHING FILM DISC 6" P1000

3M™ Disque abrasif en pellicule de finition Hookit 260L, 00969, 6 po, P1000, 100 disques par carton, 4 cartons par caisse
N° D’ARTICLE MI02716045
N° MFR00969 HOOKIT FINISHING FILM DISC 6" P1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00969 HOOKIT FINISHING FILM DISC 6" P1000

3M™ Disque abrasif en pellicule de finition Hookit 260L, 00969, 6 po, P1000, 100 disques par carton, 4 cartons par caisse
N° D’ARTICLE MI02716045
N° MFR00969 HOOKIT FINISHING FILM DISC 6" P1000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de grain
    P1000
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60650034956
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009691
  • Type de montage
    Crochet
  • CUP_NON
    00051131009691

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE PELLICULE DE FINITION HOOKIT 00969
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disques abrasifs à endos en pellicule pour les applications de ponçage de carrosserie haute finition
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme
  • La conception à 5 ou 6 trous de nombreux disques aide à empêcher la poussière de pénétrer dans la surface du disque, réduisant ainsi la charge
  • Le système d’attache Hookit s’adapte rapidement aux changements de disque et prolonge la durée de vie du disque