Motion
00970

3M
00970

Disque de ponçage enduit Hookit™ - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 800 , couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02716046
N° MFR00970
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00970

Disque de ponçage enduit Hookit™ - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 800 , couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02716046
N° MFR00970

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange de couche transparente, élimination des défauts de peinture
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Blanc
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    800
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60650034964
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009707
  • Application du matériel
    Revêtement transparent, plastique transparent, fibre de verre, peinture, plastique, apprêt
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131009707

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE PELLICULE DE FINITION HOOKIT 00970
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disques abrasifs à endos en pellicule pour les applications de ponçage de carrosserie haute finition
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme
  • La conception à 5 ou 6 trous de nombreux disques aide à empêcher la poussière de pénétrer dans la surface du disque, réduisant ainsi la charge
  • Le système d’attache Hookit s’adapte rapidement aux changements de disque et prolonge la durée de vie du disque