Motion
00979 DISQUE DORÉ HOOKIT 236U  6" P180C

3M
00979 HOOKIT GOLD DISC 236U 6" P180C

Disque en papier Hookit™ - 6.0000 po Dia., oxyde d'aluminium, P180 grains, 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02716055
N° MFR00979 HOOKIT GOLD DISC 236U 6" P180C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00979 HOOKIT GOLD DISC 236U 6" P180C

Disque en papier Hookit™ - 6.0000 po Dia., oxyde d'aluminium, P180 grains, 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02716055
N° MFR00979 HOOKIT GOLD DISC 236U 6" P180C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Plumes, bordure fine, bordure grossière
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P180
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440193153
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009790
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet
  • CUP_NON
    00051131009790

Aperçu

Description du fabricant
00979 DISQUE DORÉ HOOKIT 236U 6" P180C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier de poids C résiste aux travaux comme les bordures en plumes rugueuses
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Le disque Hookit s’utilise et se réutilise facilement, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise la poussière
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Plusieurs versions comportent un motif à 6 trous pour une évacuation efficace de la poussière