Motion
01361 ROULEAU DE DISQUE EN PELLICULE OR STIKIT 6 PO P120

3M
01361 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P120

Rouleau de disques en pellicule dorée 3M™ Stikit , 01361, 6 po, grade P120 , 125 disques par rouleau, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02716146
N° MFR01361 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P120
Prix309.60 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01361 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P120

Rouleau de disques en pellicule dorée 3M™ Stikit , 01361, 6 po, grade P120 , 125 disques par rouleau, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02716146
N° MFR01361 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P120
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
Prix309.60 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P120
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    60010025694
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131013612
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051131013612

Aperçu

Description du fabricant
01361 ROULEAU DE DISQUE EN PELLICULE OR STIKIT 6 PO P120
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques à endos adhésif se détachent facilement un à la fois sans doublure pour des économies supplémentaires
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Les disques abrasifs à endos en pellicule offrent une durabilité pour les applications de ponçage de carrosserie haute finition
  • Le motif à 7 trous en option ajoute une résistance à l’élimination de la poussière et à la charge
  • L’accessoire Stikit s’attache et s’enlève facilement