Motion
02598 ROULEAU DE FEUILLES D’OR STIKIT 2 3/4 POX30YD  P100A

3M
02598 STIKIT GOLD SHEET ROLL 2 3/4"X30YD P100A

Rouleau de feuilles dorées 3M™ Stikit , 02598, P100, 2-3/4 po x 30 vg, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716211
N° MFR02598 STIKIT GOLD SHEET ROLL 2 3/4"X30YD P100A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02598 STIKIT GOLD SHEET ROLL 2 3/4"X30YD P100A

Rouleau de feuilles dorées 3M™ Stikit , 02598, P100, 2-3/4 po x 30 vg, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716211
N° MFR02598 STIKIT GOLD SHEET ROLL 2 3/4"X30YD P100A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 verges
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur du rouleau
    30 verges
  • Largeur du rouleau
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440193476
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131025981
  • CUP_NON
    00051131025981

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE FEUILLES DORÉES 02598 STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille à endos adhésif est personnalisable pour les blocs, les limes ou les tampons, ce qui aide à réduire les déchets
  • L’endos en papier durable de poids C est idéal pour le raffinement des égratignures métalliques nues, l’amincissement grossier et l’élimination de la peinture
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie de l’abrasif
  • Les feuilles Stikit s’attachent et s’enlèvent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe