Motion
05929 GLACIS FINESSE-IT II 1 GAL (US)

3M
05929 FINESSE-IT II GLAZE 1 GL (US)

3M™ Polissoir à machine Finesse-It de 05929, 1 gal, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716280
N° MFR05929 FINESSE-IT II GLAZE 1 GL (US)
Prix525.46 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05929 FINESSE-IT II GLAZE 1 GL (US)

3M™ Polissoir à machine Finesse-It de 05929, 1 gal, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716280
N° MFR05929 FINESSE-IT II GLAZE 1 GL (US)

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix525.46 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)

Détails

  • Application
    Extérieur automobile, peintures automobiles
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité du contenant
    1 gal (É.-U.)
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131059290
  • Quantité du colis
    4
  • CUP_NON
    00051131059290

Aperçu

Description du fabricant
05929 GLACIS FINESSE-IT II 1 GAL (US)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le vernis à la machine élimine les tourbillons de composé de la couche transparente et offre un fini de surface lisse et très lustré
  • Excelle à éliminer les imperfections mineures de la surface comme les petites égratignures, les marques tourbillonnantes après le mélange et les taches d’eau
  • Conçu pour être utilisé sur les peintures automobiles d’origine et de marché secondaire
  • Nécessite uniquement une pression légère à moyenne et un effort minimum
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons de polissage en mousse 3M™ sur un tampon rotatif ou une polisseuse