Motion
ROULEAU DE DISQUES 01435 STIKIT OR 6 PO P320A

3M
01435 STIKIT GOLD DISC ROLL 6" P320A

Rouleau de disques dorés 3M™ Stikit, 01435, 6 po, P320, 175 disques par rouleau, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02716302
N° MFR01435 STIKIT GOLD DISC ROLL 6" P320A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01435 STIKIT GOLD DISC ROLL 6" P320A

Rouleau de disques dorés 3M™ Stikit, 01435, 6 po, P320, 175 disques par rouleau, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02716302
N° MFR01435 STIKIT GOLD DISC ROLL 6" P320A

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    P320
  • Quantité de colis du fabricant
    175
  • Numéro de stock du fabricant
    60455031306
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144014354
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051144014354

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES 01435 STIKIT OR 6 PO P320A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.