Motion
04501 COURROIE EN TISSU 211K 1 PO X64 PO 320 POIDS J

3M
04501 CLOTH BELT 211K 1"X64"320 J-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 211K, 320 poids J, 1 po x 64 po, Film-lok, L-flex, 25 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716372
N° MFR04501 CLOTH BELT 211K 1"X64"320 J-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04501 CLOTH BELT 211K 1"X64"320 J-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 211K, 320 poids J, 1 po x 64 po, Film-lok, L-flex, 25 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716372
N° MFR04501 CLOTH BELT 211K 1"X64"320 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur de la courroie
    64 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    64 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro de stock du fabricant
    60430042972
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144045013
  • CUP_NON
    00051144045013

Aperçu

Description du fabricant
04501 CEINTURE EN TISSU 211K
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur les surfaces métalliques
  • L’endos en tissu flexible fait une bonne courroie tout usage pour le ponçage à sec
  • La construction à couche fermée offre une finition uniforme et fine
  • La colle donne des finitions fines et uniformes dans les applications sèches
  • Disponible en grades de 80 à 500