Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 13445 WETORDRY FINESSE-IT 401Q  1-3/8 PO X NH 1200 ÉCAILLE DE POIDS A

3M
13445 WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q 1-3/8"XNH 1200 A-WEIGHT SCAL

3M™ Rouleau de disques en papier Finesse-it 401Q, 1200 poids A, 1-3/8 po x NH, Pétoncle, Matrice 143S, 1000 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716483
N° MFR13445 WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q 1-3/8"XNH 1200 A-WEIGHT SCAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13445 WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q 1-3/8"XNH 1200 A-WEIGHT SCAL

3M™ Rouleau de disques en papier Finesse-it 401Q, 1200 poids A, 1-3/8 po x NH, Pétoncle, Matrice 143S, 1000 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716483
N° MFR13445 WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q 1-3/8"XNH 1200 A-WEIGHT SCAL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Disque Diamètre  
    1-3/8 po
  • Diamètre total
    1.375 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    1200
  • Numéro de stock du fabricant
    60010017584
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144134458
  • Nombre de disques
    1000
  • CUP_NON
    00051144134458

Aperçu

Description du fabricant
13445 DISQUE EN PAPIER WETORDRY FINESSE-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques peuvent être utilisés humides ou secs, selon les préférences de l’utilisateur
  • Peut être utilisé sur une gamme de surfaces, de la peinture au métal et au bois
  • Plusieurs disques sur un rouleau réduisent le besoin de commander des remplacements
  • L’endos adhésif sensible à la pression permet de l’accrocher et de l’enlever facilement au tampon de support
  • Peut être utilisé avec des ponceuses orbitales aléatoires, des ponceuses à disque ou une ponceuse à disque stationnaire