Motion
PORTE-TAMPON POUR DISQUE HOOKIT 13627  947 7 PO X1 PO X5/8 PO 5/8-11 INTERNE

3M
13627 HOOKIT DISC PAD HOLDER 947 7"X1"X5/8"5/8-11 INTERNAL

3M™ Porte-tampon à disque Hookit 947, 7 po x 1 po x 5/8 po 5/8-11 Interne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716486
N° MFR13627 HOOKIT DISC PAD HOLDER 947 7"X1"X5/8"5/8-11 INTERNAL
Prix 102.14 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13627 HOOKIT DISC PAD HOLDER 947 7"X1"X5/8"5/8-11 INTERNAL

3M™ Porte-tampon à disque Hookit 947, 7 po x 1 po x 5/8 po 5/8-11 Interne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716486
N° MFR13627 HOOKIT DISC PAD HOLDER 947 7"X1"X5/8"5/8-11 INTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix 102.14 $/jour

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980009801
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144136278
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-TAMPON POUR DISQUE HOOKIT 13627 947
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les crochets en J maintiennent solidement un disque Hookit 3M™ ou un tampon à polir Finesse-it 3M™
  • À utiliser avec une ponceuse orbitale aléatoire, une ponceuse rotative ou une meuleuse à angle droit
  • Le système 3M™ Hookit de scellement facilite le retrait et la réutilisation
  • Le bord conique à 45 degrés offre une certaine flexibilité pour le biseautage et le mélange