Motion
14657 MEULE À RABAT TYPE 83 244D  3 POX1 POX1/4 PO120 X POIDS

3M
14657 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 3"X1"X1/4"120 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 83, 3 po x 1 po x 1/4 po, poids X 120 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716544
N° MFR14657 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 3"X1"X1/4"120 X-WEIGHT
Prix17.67 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14657 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 3"X1"X1/4"120 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 83, 3 po x 1 po x 1/4 po, poids X 120 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716544
N° MFR14657 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 3"X1"X1/4"120 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.67 $/wh

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 14657 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 0.23 lb, idéale pour la finition fine et la préparation de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    60440108524
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144146574
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144146574

Aperçu

Description du fabricant
14657 ROUE À RABAT TYPE 83 244D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Meule à usage général pour meulage, polissage, ponçage et finition
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchant, dure longtemps et finit bien
  • L’endos en tissu de coton de poids X est à la fois durable et malléable pour minimiser les entailles et les rayures
  • Offert dans les systèmes de montage de type 83 (T83) ou de type 84 (T84)
  • L’abrasif à endos en tissu résiste aux déchirures et aux bords
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon