Motion
DISQUE EN TISSU 20922 PSA 348D  1-1/2" X NH 60 X POIDS

3M
20922 PSA CLOTH DISC 348D 1-1/2"XNH 60 X-WEIGHT

Disque en tissu - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02716609
N° MFR20922 PSA CLOTH DISC 348D 1-1/2"XNH 60 X-WEIGHT
Prix1.05 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20922 PSA CLOTH DISC 348D 1-1/2"XNH 60 X-WEIGHT

Disque en tissu - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02716609
N° MFR20922 PSA CLOTH DISC 348D 1-1/2"XNH 60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.05 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440202715
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144209224
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144209224

Aperçu

Description du fabricant
20922 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches