Motion
21347 DISQUE EN PAPIER WETORDRY 431Q  8" X NH 120 POIDS C

3M
21347 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 120 C-WEIGHT

Disque en papier 3M™ Wetordry s. 431Q, 120 de poids C, 8 po x NH, matrice 800L, 100 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716623
N° MFR21347 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 120 C-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21347 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 120 C-WEIGHT

Disque en papier 3M™ Wetordry s. 431Q, 120 de poids C, 8 po x NH, matrice 800L, 100 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716623
N° MFR21347 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 120 C-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    12 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro de stock du fabricant
    60650004975
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144213474
  • CUP_NON
    00051144213474

Aperçu

Description du fabricant
21347 DISQUE EN PAPIER WETORDRY 431Q
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque polyvalent peut être utilisé humide ou sec sur la peinture, l’apprêt, la couche gélifiée, le métal et le bois
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité pour le ponçage à la main ou à la machine
  • Le minéral de carbure de silicium coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition plus lisse
  • L’endos adhésif permet une fixation facile à la ponceuse orbitale aléatoire