Motion
21356 DISQUE EN PAPIER PSA WETORDRY 431Q  12" X NH 120 POIDS C

3M
21356 WETORDRY PSA PAPER DISC 431Q 12"XNH 120 C-WEIGHT

3M™ disque en papier Wetordry. APS 431Q, 120 poids C, 12 po x NH, matrice 1200B, 50 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716624
N° MFR21356 WETORDRY PSA PAPER DISC 431Q 12"XNH 120 C-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21356 WETORDRY PSA PAPER DISC 431Q 12"XNH 120 C-WEIGHT

3M™ disque en papier Wetordry. APS 431Q, 120 poids C, 12 po x NH, matrice 1200B, 50 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716624
N° MFR21356 WETORDRY PSA PAPER DISC 431Q 12"XNH 120 C-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    12 po
  • Diamètre total
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60600100501
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144213566
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144213566

Aperçu

Description du fabricant
21356 DISQUE EN PAPIER PSA WETORDRY 431Q
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque polyvalent peut être utilisé humide ou sec sur la peinture, l’apprêt, la couche gélifiée, le métal et le bois
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité pour le ponçage à la main ou à la machine
  • Le minéral de carbure de silicium produit une finition plus fine que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos adhésif sensible à la pression (PSA) permet une fixation facile à la ponceuse orbitale aléatoire