Motion
ROULEAU DE DISQUES EN TISSU 21749 STIKIT 341D  5 PO X NH P100 X POIDS

3M
21749 STIKIT CLOTH DISC ROLL 341D 5"XNH P100 X-WEIGHT

Disque en tissu Stikit™ 5.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain P100
N° D’ARTICLE MI02716627
N° MFR21749 STIKIT CLOTH DISC ROLL 341D 5"XNH P100 X-WEIGHT
Prix232.18 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21749 STIKIT CLOTH DISC ROLL 341D 5"XNH P100 X-WEIGHT

Disque en tissu Stikit™ 5.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain P100
N° D’ARTICLE MI02716627
N° MFR21749 STIKIT CLOTH DISC ROLL 341D 5"XNH P100 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix232.18 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P100
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440196263
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144217496
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051144217496

Aperçu

Description du fabricant
21749 ROULEAU DE DISQUE EN TISSU STIKIT 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif 3M™ Stikit s’applique rapidement et s’enlève facilement
  • Les rouleaux de disques éliminent le besoin de retirer les doublures de disques des disques individuels pour plus de commodité
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • L’endos en tissu lourd de poids X résiste aux opérations difficiles comme l’enlèvement de matières lourdes
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées