Motion
7010292492

3M
7010292492

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P120 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 75.0000 po, largeur de courroie 37.0000 po
N° D’ARTICLE MI02716775
N° MFR7010292492
Prix144.33 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010292492

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P120 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 75.0000 po, largeur de courroie 37.0000 po
N° D’ARTICLE MI02716775
N° MFR7010292492

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix144.33 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    75 po
  • Largeur de la courroie
    37 po
  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60440212789
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144304189
  • Quantité du colis
    5
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051144304189

Aperçu

Description du fabricant
30418 CEINTURE EN TISSU 340D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée