Motion
MEULE DE POLISSAGE COUSSINÉE EN CAOUTCHOUC 7000045781  1/2 PO X1/2 PO X1/4 PO

3M
7000045781 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1/2"X1/2"X1/4"

Roue de polissage de coussin en caoutchouc 3M™ 45156, 1/2 po x 1/2 po x 1/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716897
N° MFR7000045781 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1/2"X1/2"X1/4"
Prix6.05 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045781 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1/2"X1/2"X1/4"

Roue de polissage de coussin en caoutchouc 3M™ 45156, 1/2 po x 1/2 po x 1/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716897
N° MFR7000045781 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1/2"X1/2"X1/4"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.05 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tambour
    1/2 po
  • Hauteur du tambour
    1/2 po
  • Diamètre total
    0.5 po
  • Hauteur totale
    0.25 po
  • Longueur totale
    0.25 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Taille de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    60989090083
  • Numéro CUP du fabricant
    50051144451567
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    50051144451567

Aperçu

Description du fabricant
POLISSAGE DU COUSSIN EN CAOUTCHOUC 7000045781
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Sécurise en toute sécurité les bandes et les courroies abrasives et absorbe les vibrations
  • Se conforme aux surfaces profilées pour éliminer rapidement les égratignures, polir et mélanger
  • Disponible dans une grande variété de diamètres et de tailles de tige
  • L’accessoire maximise les utilisations et la valeur de votre outil électrique 3M