Motion
MOYEU DE DISQUE 45190  4-1/2 PO5/8-11 INTERNE

3M
45190 DISC PAD HUB 4-1/2"5/8-11 INTERNAL

Concentrateur de tampon à disque 3M™ 45190, 4-1/2 po 5/8-11 interne, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716902
N° MFR45190 DISC PAD HUB 4-1/2"5/8-11 INTERNAL
Prix51.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45190 DISC PAD HUB 4-1/2"5/8-11 INTERNAL

Concentrateur de tampon à disque 3M™ 45190, 4-1/2 po 5/8-11 interne, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716902
N° MFR45190 DISC PAD HUB 4-1/2"5/8-11 INTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980006518
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144451906
  • Type de montage
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU DE DISQUE 45190 4-1/2 PO5/8-11 INTERNE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’insert métallique fileté s’adapte à la ponceuse rotative standard ou à la meuleuse à angle droit
  • Le moyeu rigide offre un support ferme pour la plaque frontale du disque en fibre
  • Le moyeu polyvalent maintient les plaques frontales de disque en fibre de toutes les densités
  • Moyeu de tampon de disque seulement – plaques frontales de tampon de disque et disques en fibre vendus séparément
  • Différentes tailles sont disponibles pour différentes tailles de plaques frontales