Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Longueur de la courroie75 po
- Largeur de la courroie37 po
- Longueur totale75 po
- Largeur totale37 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportTissu
- CouleurBrun
- Numéro de grainP50
- Numéro de stock du fabricant60440211799
- Numéro CUP du fabricant00051144704798
- CUP_NON00051144704798
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
- La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
- L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
- L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
- La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.