Motion
82271 FINESSE-IT ROLOC SANDING PAD 1-1/4"SOFT

3M
82271 FINESSE-IT ROLOC SANDING PAD 1-1/4"SOFT

3M™ Tampon de ponçage Finesse-it™ Roloc™ 82271, 1-1/4 po souple, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717237
N° MFR82271 FINESSE-IT ROLOC SANDING PAD 1-1/4"SOFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82271 FINESSE-IT ROLOC SANDING PAD 1-1/4"SOFT

3M™ Tampon de ponçage Finesse-it™ Roloc™ 82271, 1-1/4 po souple, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717237
N° MFR82271 FINESSE-IT ROLOC SANDING PAD 1-1/4"SOFT
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980016020
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144822713
  • Type de montage
    Adhésif/PSA

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE PONÇAGE ROLOC FINESSE-IT 82271
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fixation rapide pour les disques de ponçage 3M™ Stikit s’utilisant sur des outils orbitals aléatoires
  • Diamètre plus petit idéal pour cibler les petits défauts et accéder aux zones difficiles d’accès
  • Mousse de densité moyenne avec face en caoutchouc noir pour un nivellement efficace des défauts de peinture
  • Le système de fixation à changement rapide Roloc™ 3M™ offre un changement de tampon rapide pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • Disques de ponçage vendus séparément