Motion
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85243 ROLOC 6234J  1-1/2" XNH M10 MICRO

3M
85243 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M10 MIC

Roloc™ Disque à changement rapide - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif Diamond, matériau de support en polyester, grain M10
N° D’ARTICLE MI02717412
N° MFR85243 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M10 MIC
Prix30.06 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85243 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M10 MIC

Roloc™ Disque à changement rapide - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif Diamond, matériau de support en polyester, grain M10
N° D’ARTICLE MI02717412
N° MFR85243 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M10 MIC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.06 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Polyester
  • Numéro de grain
    M10
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60650023116
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144852437
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00051144852437

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85243 ROLOC 6234J
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté