Motion
RUBAN DE COUVERTURE SENSIBLE À LA PRESSION DE CISAILLEMENT 7100253963 3M  2668, 97.0 MM, 2.5

3M
7100253963 3M HIGH SHEAR PRESSURE SENSITIVE COVER TAPE 2668, 97.0 MM, 2.5

Ruban de recouvrement sensible à la pression de cisaillement 3M™ 2668, 97.0 mm, exposition adhésive de 2.5 mm, 300 m/rouleau, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02717425
N° MFR7100253963 3M HIGH SHEAR PRESSURE SENSITIVE COVER TAPE 2668, 97.0 MM, 2.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100253963 3M HIGH SHEAR PRESSURE SENSITIVE COVER TAPE 2668, 97.0 MM, 2.5

Ruban de recouvrement sensible à la pression de cisaillement 3M™ 2668, 97.0 mm, exposition adhésive de 2.5 mm, 300 m/rouleau, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02717425
N° MFR7100253963 3M HIGH SHEAR PRESSURE SENSITIVE COVER TAPE 2668, 97.0 MM, 2.5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.309 lb

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60650023298
  • Numéro CUP du fabricant
    08887862434998
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • CUP_NON
    08887862434998

Aperçu

Description du fabricant
7100253963 3M HAUTE PRESSION D'ÉVACUATION
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.