Motion
85764 COURROIE EN TISSU 777F  3 POX132 POP100 VG POIDS L-FLEX

3M
85764 CLOTH BELT 777F 3"X132"P100 YF-WEIGHT L-FLEX

Courroie en tissu 3M™ 777F, P100 YF, 3 po x 132 po, Film-lok, L-flex, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717448
N° MFR85764 CLOTH BELT 777F 3"X132"P100 YF-WEIGHT L-FLEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85764 CLOTH BELT 777F 3"X132"P100 YF-WEIGHT L-FLEX

Courroie en tissu 3M™ 777F, P100 YF, 3 po x 132 po, Film-lok, L-flex, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717448
N° MFR85764 CLOTH BELT 777F 3"X132"P100 YF-WEIGHT L-FLEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    60430043368
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144857647
  • CUP_NON
    00051144857647

Aperçu

Description du fabricant
85764 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie