Motion
7010353323 3MVITRIFIED MEULE 33VC  T5-63X40X10-1-25,6X8 54A80H15VPM

3M
7010353323 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T5-63X40X10-1-25.6X8 54A80H15VPM

3M™Vitrified Meule 33VC T5-63x40x10-1-25,6x8 54A80 H15VPMF604W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02717470
N° MFR7010353323 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T5-63X40X10-1-25.6X8 54A80H15VPM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010353323 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T5-63X40X10-1-25.6X8 54A80H15VPM

3M™Vitrified Meule 33VC T5-63x40x10-1-25,6x8 54A80 H15VPMF604W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02717470
N° MFR7010353323 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T5-63X40X10-1-25.6X8 54A80H15VPM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.487 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115832741
  • CUP_NON
    00051115832741

Aperçu

Description du fabricant
7010353323 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.