Motion
7010404569 3MVITRIFIED MEULE 33VA  T1FSP-609.6X38,1X254  R21.46 40A1

3M
7010404569 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VA T1FSP-609.6X38.1X254 R21.46 40A1

3M™Vitrified Meule 33VA T1FSP-609.6x38,1x254 R21.46 40A120 F13VPMF302W-45M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02717492
N° MFR7010404569 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VA T1FSP-609.6X38.1X254 R21.46 40A1
Prix1,248.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010404569 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VA T1FSP-609.6X38.1X254 R21.46 40A1

3M™Vitrified Meule 33VA T1FSP-609.6x38,1x254 R21.46 40A120 F13VPMF302W-45M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02717492
N° MFR7010404569 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VA T1FSP-609.6X38.1X254 R21.46 40A1
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
Prix1,248.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Poids
    36.8 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    M40
  • Numéro de stock du fabricant
    60650025442
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308957797
  • CUP_NON
    00076308957797

Aperçu

Description du fabricant
7010404569 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.