Motion
86499 ROULEAU DE DISQUE D/F EN PAPIER STIKIT 236U  5 PO X NH 5 TROUS P100 POIDS C

3M
86499 STIKIT PAPER D/F DISC ROLL 236U 5"XNH 5 HOLES P100 C-WEIGHT

Rouleau de disques de ponçage Stikit de P100 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 5 po
N° D’ARTICLE MI02717553
N° MFR86499 STIKIT PAPER D/F DISC ROLL 236U 5"XNH 5 HOLES P100 C-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86499 STIKIT PAPER D/F DISC ROLL 236U 5"XNH 5 HOLES P100 C-WEIGHT

Rouleau de disques de ponçage Stikit de P100 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 5 po
N° D’ARTICLE MI02717553
N° MFR86499 STIKIT PAPER D/F DISC ROLL 236U 5"XNH 5 HOLES P100 C-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    60010020695
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144864997
  • Nombre de disques
    100
  • CUP_NON
    00051144864997

Aperçu

Description du fabricant
86499 ROULEAU DE DISQUE D/F EN PAPIER STIKIT 236U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.