Motion
96808 MEULE À RABAT TYPE 83 244D  1-1/2 POX1/2 POX1/4 PO60 X POIDS

3M
96808 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 1-1/2"X1/2"X1/4"60 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 83, 1-1/2 po x 1/2 po x 1/4 po, poids X 60 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717604
N° MFR96808 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 1-1/2"X1/2"X1/4"60 X-WEIGHT
Prix13.04 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
96808 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 1-1/2"X1/2"X1/4"60 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 83, 1-1/2 po x 1/2 po x 1/4 po, poids X 60 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717604
N° MFR96808 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 1-1/2"X1/2"X1/4"60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.04 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 96808 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-1/2 po, une largeur de meule de 1/2 po et un poids de 0.06 lb, ce qui la rend idéale pour le meulage et l’ébavurage légers.
  • Numéro de stock du fabricant
    60440108516
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144968084
  • CUP_NON
    00051144968084

Aperçu

Description du fabricant
96808 ROUE À RABAT TYPE 83 244D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Meule à usage général pour meulage, polissage, ponçage et finition
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchant, dure longtemps et finit bien
  • L’endos en tissu de coton de poids X est à la fois durable et malléable pour minimiser les entailles et les rayures
  • Offert dans les systèmes de montage de type 83 (T83) ou de type 84 (T84)
  • L’abrasif à endos en tissu résiste aux déchirures et aux bords