Motion
7010367159 ABRASIFS STANDARD POLIR ET MÉLANGER HS PINCEAU À RABAT 875205, 12 PO X

3M
7010367159 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS FLAP BRUSH 875205, 12 IN X

Abrasifs standard 875205, 12 po x 1 po x 5 po FB090 23-11 A MED Dure densité, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717707
N° MFR7010367159 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS FLAP BRUSH 875205, 12 IN X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010367159 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS FLAP BRUSH 875205, 12 IN X

Abrasifs standard 875205, 12 po x 1 po x 5 po FB090 23-11 A MED Dure densité, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717707
N° MFR7010367159 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS FLAP BRUSH 875205, 12 IN X
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115367496
  • CUP_NON
    00051115367496

Aperçu

Description du fabricant
7010367159 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre des finitions décoratives très lustrées sur l’acier inoxydable, le laiton et l’aluminium
  • La face en nylon robuste élimine les contaminants de surface sans laisser de lignes ni entailler la pièce
  • La durabilité à haute résistance résiste aux déchirures et aux pièces de forme irrégulière
  • La conception à filet ouvert résiste au chargement et élimine la contamination métallique de la pièce
  • La surface enduite de résine fonctionne à froid et est étanche pour une utilisation avec des lubrifiants
  • Différentes tailles disponibles pour une large gamme d’outils : meuleuse portative à arbre droit, moteur de banc, support, tour de sol, rotatif, ligne droite et robot