Motion
RESPIRATEUR À VALVE EN FIBRE DE VERRE ET PONÇAGE 7100117606 3M  8511H5-DC-PS, 5 CH/P

3M
7100117606 3M SANDING AND FIBERGLASS VALVED RESPIRATOR 8511H5-DC-PS, 5 EA/P

Respirateur à valve en fibre de verre et ponçage 3M™ 8511H5-DC-PS, 5 ch/paquet, 8 pcs
N° D’ARTICLE MI02717731
N° MFR7100117606 3M SANDING AND FIBERGLASS VALVED RESPIRATOR 8511H5-DC-PS, 5 EA/P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100117606 3M SANDING AND FIBERGLASS VALVED RESPIRATOR 8511H5-DC-PS, 5 EA/P

Respirateur à valve en fibre de verre et ponçage 3M™ 8511H5-DC-PS, 5 ch/paquet, 8 pcs
N° D’ARTICLE MI02717731
N° MFR7100117606 3M SANDING AND FIBERGLASS VALVED RESPIRATOR 8511H5-DC-PS, 5 EA/P
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141355696
  • CUP_NON
    00051141355696

Aperçu

Description du fabricant
7100117606 3M PONÇAGE ET FIBRE DE VERRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • APPROUVÉ PAR LE NIOSH N95 pour une efficacité de filtration d’au moins 95  % contre certaines particules et certains aérosols sans huile
  • 3M™COOL LA VANNE DE DÉBIT aide à réduire l’accumulation de chaleur à l’intérieur du respirateur
  • BREATHE 30 % PLUS FACILE* *Comparativement à 3M™ 8200, la respiration plus facile est définie comme une chute de pression initiale
  • MÉDIA DE FILTRE AVANCÉ pour faciliter la respiration
  • M-NOSECLIP RÉGLABLE permet d’assurer une étanchéité personnalisée et sûre avec moins de points de pression
  • BANDES TISSÉES EXTENSIBLES pour plus de confort
  • CONCEPTION LÉGÈRE pour plus de confort
  • CONFORTABLE pour de longues périodes de port
  • CONCEPTION PRATIQUE ET JETABLE
  • RECOMMANDÉ POUR le soulagement des poussières et de certaines particules rencontrées pendant les projets de ponçage (bois nu, surfaces peintes sans plomb ou cloisons sèches), le meulage, le sciage, le balayage, l’installation d’isolant en fibre de verre
  • AIDE ÉGALEMENT À FILTRER le pollen, les spores de moisissure et les particules de poussière rencontrés pendant les activités extérieures comme le jardinage, la coupe du bois de chauffage, le ratissage et la tonte
  • Ne contient aucun composant fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
  • Contenu de l’emballage : 5
  • À faire soi-même/à utiliser à la maison : À utiliser UNIQUEMENT dans des environnements NON DANGEREUX. Utilisation professionnelle/dangereuse : Utilisation dans le cadre d’un programme de protection respiratoire réglementé par le gouvernement (p. ex., OSHA). AVERTISSEMENT : Des restrictions s’appliquent; une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou la mort. Voir l’emballage et l’encart du produit ou appeler le 3M aux États-Unis au 1-800-243-4630. Au Canada, composez le 1-800-267-4414.