Motion
7010368376 ABRASIFS STANDARD A/O ROUE UNIE 892163, 921 8 PO X 1/4 PO

3M
7010368376 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 892163, 921 8 IN X 1/4 IN

Roue unitaire pour abrasifs de série de 892163 po, 921 8 po x 1/4 po x 5/8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717750
N° MFR7010368376 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 892163, 921 8 IN X 1/4 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368376 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 892163, 921 8 IN X 1/4 IN

Roue unitaire pour abrasifs de série de 892163 po, 921 8 po x 1/4 po x 5/8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717750
N° MFR7010368376 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 892163, 921 8 IN X 1/4 IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La roue unie A/O 7010368376 STANDARD ABRASIVES A/O 892163, 921 8 po x 1/4 po non tissée et ébarbante avec abrasif en oxyde d’aluminium est une roue unie de la série 921 numéro de pièce 892163 mesurant 8 po de diamètre par 1/4 po d’épaisseur, adaptée à l’ébarbage général et au conditionnement de surface.  
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115357015
  • CUP_NON
    00051115357015

Aperçu

Description du fabricant
7010368376 ABRASIFS STANDARD A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à densité extra-dure avec minéraux moyens et grossiers entraîne un ébavurage et une finition agressifs des bords
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 800 augmentent la durée de vie pour les tâches lourdes et les métaux durs
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-6˝ et se fixe aux outils avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)