Motion
44306

ANSELL
44306

Combinaison jetable KleenGuard - manchette ouverte, style cheville ouverte, fermeture à glissière à l’avant, blanche 3XL
N° D’ARTICLE MI02718006
N° MFR44306
Prix12.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
44306

Combinaison jetable KleenGuard - manchette ouverte, style cheville ouverte, fermeture à glissière à l’avant, blanche 3XL
N° D’ARTICLE MI02718006
N° MFR44306
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
Prix12.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3XL
  • Poids
    14.60 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, INDA 160.1-92, INDA IST 100.2, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A40
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • CUP_NON
    10036000443063

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON 44306 , BLANCHE, 3XL, 25/CAISSE
  • Meilleure barrière contre les liquides, meilleure barrière contre les particules
  • Conforme à la norme de dimensionnement ANSI/ISEA 101-1996
  • Conforme aux matériaux antistatiques conformes à la norme NFPA 99
  • Prix par unité, vendu par quantité de caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté