Spécifications
Dimensions
- Taille3X-Large
Détails
- Détails supplémentairesDos élastique
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversOuvert
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusNon
- MatérielPolypropylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsA30
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointSans coutures
- CUP_NON10036000460060
Aperçu
- La conception brevetée REFLEX est 7-1/2 fois moins susceptible de se déchirer que les minimums ANSI – offre 12 % plus d’espace pour la poitrine et 6 % plus de longueur pour le corps
- Tissu SMS barrière MICROFORCE breveté et respirant
- Devant sans coutures pour offrir plus de protection dans les zones d’exposition principales
- Couleur : Blanc
- Utilisations typiques : recherche pharmaceutique, contamination par particules fines sèches, aérospatiale, entretien et fabrication générale
- Prix par unité, vendu par quantité de caisse