Spécifications
Dimensions
- TailleMoyen
Détails
- Détails supplémentairesProtection contre les déchirures
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM E96, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBleu
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolypropylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsA60
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointSans coutures
Aperçu
Description du fabricant
45022 COMBINAISON DENIM BLEU MED 24/CA
- Tissu à trois couches : les couches extérieures en tissu sont en polypropylène filé, résistant aux déchirures et à l’abrasion, conçu pour une utilisation prolongée; les couches intérieures sont faites d’un film microporeux respirant qui offre une résistance à de nombreux liquides et particules sèches pour la protection de l’utilisateur tout en permettant aux vapeurs de chaleur et de sueur de s’échapper pour un confort accru
- Le devant sans coutures assure une protection accrue dans les zones d’exposition principales
- La conception brevetée de RELFEXMC est 7.5 fois moins susceptible de se déchirer que les minimums ANSI
- Procure 12 % plus d’espace à la poitrine et 6 % plus de longueur au corps pour un ajustement plus confortable
- Idéal pour les interventions médicales d’urgence, le nettoyage de scènes de crime, l’embaumement/l’analyse judiciaire, le nettoyage de réservoirs, la fabrication de fibre de verre, la manipulation de liquides et les applications de recherche sur les animaux
- Réussit l’essai ASTM F1670/1671 pour la pénétration des fluides corporels et des pathogènes à diffusion hématogène
- Couleur : bleu denim
- Prix par unité, vendu par quantité de caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la brochure- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la brochure