Motion
V10 1P5S11C20

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P5S11C20

Pompe à palettes hydrauliques 388276-3 -
N° D’ARTICLE MI02718655
N° MFRV10 1P5S11C20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P5S11C20

Pompe à palettes hydrauliques 388276-3 -
N° D’ARTICLE MI02718655
N° MFRV10 1P5S11C20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1 po NPT
  • Taille du port de sortie
    3/4 po NPT

Détails

  • Déplacement
    16.39 cm3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Débit maximum
    12.8 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    En ligne
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    V10
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
POMPE V10 1P5S11C20

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté