Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur totale6-1/4 po
Détails
- Direction de la rotationDans le sens antihoraire
- Style de poignéePrise confortable Trilobular
- Conducteur individuel ou ensembleConducteur individuel
- Couple maximal40 po
- Couple minimum4 po
- Style de libérationPochette à imprimé camouflage
- Arbre remplaçableArbre fixe
- Matériau de la tigeAluminium
- Réglage du coupleRéglable
Aperçu
- Les modèles préréglés en usine sont réglés en usine selon les réglages de couple spécifiés par le client et sont fournis avec un certificat d’étalonnage
- Veuillez préciser le réglage de couple souhaité lorsque vous passez une commande
- 4 modèles disponibles
- Prise confortable Trilobular
- Porte-embout hexagonal universel 1/4 po avec aimant puissant
- Embrayage limiteur de couple à came
- Corps en aluminium robuste et léger
- Verrouillage automatique dans le sens CCW
- Précision; ± 6 % de la valeur indiquée, CW de 20 % à 100 % de la pleine échelle
- Satisfait ou dépasse la norme ASME B107.300 - 2010