Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre254TC
- Dimension C de la longueur totale24.05 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids286 lb
Détails
- Détails supplémentairesApplications nécessitant un fonctionnement à vitesse réglable avec un couple maximal de zéro à la vitesse de base et une puissance constante à la vitesse maximale. Comprend un retour codeur HS25 ou HS35 avec connecteur MS. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. Peut fonctionner sur toute la ligne.
- Ampères à tension37.0 A @ 230 V; 18.5 A @ 460 V
- DemandesBancs d’essai, manutention des matériaux, équipement d’emballage, presses à imprimer, etc.
- Régime de base1765 tr/min
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge18.50 A
- Efficacité de la pleine charge92.40 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Vidéo didactique 2
- Classe d’isolationH
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur d’entraînement vectoriel
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesUR, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON781568309520
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation