Motion
CESSWDM3545
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI02719682
N° MFRCESSWDM3545
Prix2,259.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI02719682
N° MFRCESSWDM3545

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,259.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.09 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    N
  • Numéro CUP du fabricant
    781568507902
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568507902

Aperçu

Description du fabricant
CESSWDM3545 1,3450,3PH,60HZ,56C,3524M